Klinová poistná podložka Nord-Lock, úzky tvar (NLss)
WSH-WDGELOK-NLSS-A4-14
Obj. č. 4639829214
EAN 4050382264008
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné informácie:
Originálne klinové poistné podložky Nord-Lock zaisťujú skrutkové spoje vystavené silným vibráciám a dynamickým silám.
Funkcia:
Klinový povrch medzi dvomi poistnými podložkami zabezpečuje vysoko pevné zaistenie. Skrutkový spoj sa zaistí prostredníctvom predpätia, a nie trenia.
Výhody:
- Rýchla a jednoduchá inštalácia/demontáž pomocou štandardných nástrojov
- Bezpečné zaistenie aj v prípade mazania
- Vysoká odolnosť proti korózii
- Spoľahlivé zaistenie – aj v prípade skrutkových spojov s krátkymi dĺžkami upnutia
- Opakovane použiteľné (v závislosti od prevádzkového prostredia)
- Označenie CE
- Laserové značenie na plnú sledovateľnosť
- Navrhnuté pre skrutky do triedy pevnosti 12.9 (oceľ) a A4-80 (oceľ vysokej akosti) (vrátane)
Certifikáty a posúdenia:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – Nemecký inštitút pre stavebné technológie)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt – Nemecký federálny železničný úrad)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – Nemecká asociácia pre technické kontroly)
- LR (Lloyd's Register)
Poznámka:
Informácie o odporúčaných uťahovacích momentoch nájdete v technických údajoch od výrobcu.
Klinové poistné podložky z povrchovo kalenej nehrdzavejúcej ocele 1.4404 nie sú vhodné na použitie v korozívnych prostrediach. Na tieto aplikácie odporúčame použiť klinové poistné podložky z nehrdzavejúcej ocele 254SMO (1.4547).
Hárky údajov(X)
Konštrukcia vozidiel, mechanické inžinierstvo, výrobcovia pneumatických a elektrických nástrojov, baníctvo, výroba poľnohospodárskych strojov, výrobcovia zmiešavacích systémov, prepravných a dopravníkových systémov.
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 15,2 mm |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 9/16 inch |
Vonkajší priemer (d2) | 23 mm |
Hrúbka (h1) | 3,2 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | Úzky |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |