Kombinézy s náprsným dielom WÜRTH MODYF TEMPER
MONTERKY TEMPER TMAVOCIERNE 48
Obj. č. M404415425
EAN 4255786509216
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na stehne, vrecko na meter, vrecko na telefón, vrecko na náprsnom diele, veľké vrecko
- Elastické strečové vložky na optimálnu voľnosť pohybu, základné farby vhodné na kombinovanie
- Optimalizovaný strih a dĺžka nohavíc vo všetkých veľkostiach, zips na vetranie
- Kolenné vrecko vyrobené z materiálu CORDURA s bočným otváraním, certifikované podľa normy DIN EN 14404-3:2024
- Reflexné dizajnové prvky, zakryté gombíky, ktoré predchádzajú poškriabaniu povrchu
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 48 |
Materiál | 58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 |
Konfekčná veľkosť UK | 34 |