Mobilný montážny pracovný stôl MW
Mobilný montážny pracovný stôl MW
DIEL.VOZIK-MW1-RAL5012
Obj. č.
0962610111
EAN 4046778760520
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne robustný a priestranný montážny pracovný stôl na profesionálne dielenské aplikácie
- Konštrukcia z pevného oceľového plechu
- Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V): 1260 x 925 x 600 mm
- Celkové zaťaženie: 450 kg
- Pracovná výška: 885 mm
- Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom pre zásuvky a dvierka
- Každá zásuvka je zaistená voči samovoľnému otvoreniu
- Zásuvky s čiastočným výsuvom a guľôčkovým ložiskom, nosnosť až do 30 kg
- Robustná bočná rukoväť
- Kolieska vyrobené z gumy, otočné kolieska ∅ 125 mm (dve s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 125 mm
- Pevná doska z bukového dreva, pultový typ, lepená, olejovaná
- Rozmery pracovnej plochy: 1 200 x 25 x 600 mm (Š x V x H)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet zásuviek | 5 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 zásuviek, Š459xH535xV65 mm |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 1260 x 925 x 600 mm |
Nosnosť | 450 kg |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | lakované |
Počet zvitkov | 4 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!