Mont.lišta 41/124,tvar C dvoj.pr.VARIFIX,poz. oceľ
DBPRFL-C-41/124-ALNG-WELD-TH3,0-6M
Obj. č. 0862001400
EAN 4065746280273
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 124 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 3,0 mm |
Šírka roztvorenia (BÖ) | 22 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 30 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 14 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1) | 50 mm |
Dĺžka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Hmotnosť na meter | 8010 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Materiál | Oceľ, 1.0244 |
Verzia | Zvárané pozdĺžne |