Plniaca podložka WIT-SHB
PODLOZKA PLNIACA-(WIT-SHB)-(A2K)-D21
Obj. č. 0903488420
EAN 4056807788241
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na následné vyplnenie medzery medzi upevňovacím prvkom a kotviacou tyčou alebo fixačnou kotvou W-FAZ alebo betónovou skrutkou W-BS
Vhodná injektážna malta:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Pri výbere kotvy je potrebné zohľadniť, že montážna výška tfix sa zvýši až o 6 mm.
Plniaca podložka Würth WIT-SHB je zahrnutá v nasledujúcich schváleniach/posudkoch:
- 01.3 W-BS betónová skrutka: ETA-16/0043
- 02.5 W-FAZ fixačná kotva: ETA-99/0011
- 23.1 W-VIZ injektážny systém: ETA-04/0095
- 23.4 CONCRETE MULTI WIT-UH 300 injektážny systém: ETA-17/0127
- 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injektážny systém: ETA-19/0542
Hárky údajov(X)
Plniaca podložka WIT-SHB umožňuje dodatočné vyplnenie medzery medzi krúžkami – zvýšené prípustné šmykové zaťaženie na okraji komponentu, pretože všetky kotvy na kotviacej doske znášajú šmykové zaťaženie, nielen tie v blízkosti okraja.
Na odstránenie šmykového zaťaženia počas seizmickej aktivity.
- S fixačnou kotvou W-FAZ sa pod podložkou dodatočne inštaluje plniaca podložka WIT-SHB
- S injektážnymi systémami CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 a WIT-PE 1000 môže plniaca podložka WIT-SHB nahradiť pôvodnú podložku
- Po aplikovaní montážneho momentu sa pomocou priloženého redukčného miešača vstrekuje do priečnych otvorov injektážna malta WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 alebo WIT-Express, kým malta nevytečie.
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre priemer hmoždinky | 20 mm |
Vnútorný priemer | 21 mm |
Vonkajší priemer | 41 mm |
Hrúbka podložky | 5 mm |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-PE 500, WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 1000 |
Schválenie | ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |