Podložka ORS 143 UH
PRISLUSENSTVO PRIRUBA SR 143UH BIELA
Obj. č. 0688002004
EAN 4052703274697
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá montáž a inštalácia
- S magnetom pre voliteľnú aktiváciu vedenia monitorovania pre ORS 142
Len horizontálna inštalácia.
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna, Súkromný pozemok, Duté stropy |
Vhodné pre | Protipožiarne dvere, Protidymové dvere, Núdzové dvere |
Vhodnosť pre počet dverí | 1, 2 |
Montážny variant | Montáž na strop |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Typ inštalácie | Zarovnaný a upevnený na povrchu |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Biela pravá |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!