Podomietková skrinka elektroniky Kaiser
Podomietková dvojkomorová elektr. zásuvka Kaiser
EL.KRABICA DO STENY-UP-ELECTRONIC-VDE-H6
Obj. č.
0975010400
EAN 4050382295583
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Poskytuje priestor pre ďalšie elektronické komponenty (akčné jednotky EIB, rádiom riadené prvky atď.)
- Štyri výstupky na skrutku vr. dvoch skrutiek zariadenia
- Vstupy EN 20 a EN 25
- Vrátane rozdeľovača na inštaláciu rôznych typov napätia
Upozornenie
Štandardná kompatibilita s podomietkovými zásuvkami spotrebičov/spojovacími krabicami zariadení Č. položky 0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 67 mm |
DĺžkaxŠírka | 149 x 78 mm |
Montážny priemer (Ø) | 60 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!