Potrubná svorka Časť 2 – séria Heavy
DCTNGCLMP-DIN3015-2-SA-H-SZ5S/3-5035
Obj. č. 0599250355
EAN 4045727767313
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všeobecné vlastnosti
- Na uchytenie hadíc a káblov
- K dispozícii pre najbežnejšie rozmery
- Ochrana životného prostredia vďaka znižovaniu vibrácií a hluku
- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, aj v extrémnych podmienkach
Veľkosti používaných skrutiek
Skrutka so šesťhrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017
V kombinácii s krycím panelom DPAL
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 45
- 4S/2 – M10 x 60
- 5S/3 – M10 x 70
- 6S/4 – M12 x 100
- 7S/5 – M16 x 130
- 8S/6 – M20 x 190
- 9S/7 – M24 x 220
- 10S/8 – M30 x 300
- 11S/9 – M30 x 450
- 12S/10 – M30 x 560
Skrutka so šesťhrannou hlavou, ISO 4762
Veľkosť STAUFF/DIN – rozmery skrutiek (metrické)
- 3S/1 – M10 x 30
- 4S/2 – M10 x 40
- 5S/3 – M10 x 50
- 6S/4 – M12 x 80
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 5S |
Menovitá veľkosť podľa DIN | 3 |
Vnútorný priemer (d1) | 35 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (e1) | 60 mm |
Dĺžka (l1) | 85 mm |
Šírka (b4) | 30,5 mm |
Výška (h1) | 58 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiál | Termoplastický plast |
Farba | Čierna |
Verzia | Vnútorný povrch hladký |
Vhodné pre | Rúry |