Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Grease gun

Ručný mazací lis dopraví plastické mazivo pod tlakom priamo do mazacej hlavice, ľudovo maznice, na ložisku, čape či kĺbe. Bez neho sa tuk na trecie plochy jednoducho nedostane – ide o základné náradie pri údržbe strojov, poľnohospodárskej techniky, nákladných vozidiel, prívesov, stavebných mechanizmov aj dielenských zariadení.

Podľa prevedenia sa mazací lis ovláda pákou, jednou rukou alebo oboma rukami a plní sa kartušou, prípadne voľným tukom. Pákové prevedenie vyvinie najvyšší tlak a preloží aj zatuhnutú maznicu, jednoručné vám nechá druhú ruku voľnú na pridržanie hadičky v ťažko dostupnom mieste. Rozhoduje tesnosť systému, kvalita ústia a to, ako rýchlo lis znovu naplníte.

Použitie a vlastnosti

Pred mazaním maznicu očistite, inak vtlačíte nečistotu priamo do ložiska. Ústie nasaďte kolmo, aby dosadlo po celom obvode, a tuk dávkujte po jednotlivých zdvihoch, kým sa na okraji tesnenia neobjaví čerstvé mazivo. Ak tuk netečie, nezvyšujte silu do nekonečna – maznica býva zanesená alebo zablokovaná guľôčka a treba ju vymeniť.
  • Pákový mazací lis – najvyšší dosiahnuteľný tlak, štandard pre servis a údržbu ťažkej techniky.
  • Jednoručný mazací lis – ovládanie jednou rukou v stiesnenom priestore, pod strojom a pri podvozku.
  • Dvojručný mazací lis – pohodlné dávkovanie pri sériovom mazaní na dielenskom stole.
  • Kartušový systém so skrutkovacou kartušou – výmena bez vyprázdňovania valca a bez zamastených rúk, tuk sa nedostane do styku so vzduchom.
  • Akumulátorové prevedenie – ak je mazacích miest veľa, vyplatí sa akumulátorový mazací lis FP 12 A alebo bezšnúrový mazací lis, ktorý dávkuje tuk plynulo a šetrí ruku.

Technické parametre

  • Typ náplne – kartuša podľa DIN 1284 s rozmerom 235 x ⌀ 53,5 mm, systémová skrutkovacia kartuša alebo voľný tuk plnený nasatím.
  • Objem – bežne 400 g kartuša, 500 g skrutkovacia kartuša alebo približne 500 cm³ voľného maziva.
  • Ústie – štvorčeľusťová alebo hydraulická spojka na kužeľové mazacie hlavice; pri ťažko prístupných miestach použite pružnú hadičku, pri pevných bodoch kovovú trubičku.
  • Prevedenie tela – oceľové telo znesie dielenskú prevádzku a pády; dôležité je tesniace lôžko piestu a odvzdušnenie.
Kompletné prevedenia nájdete v podkategóriách ručný mazací lis a ručný pákový mazací lis Lube-Shuttle.

Na čo si dať pozor

Najčastejší problém je vzduch v systéme – po výmene kartuše lis odvzdušnite, inak páka pruží a tuk nejde von. Používajte mazivo, ktoré zodpovedá stroju a prevádzkovej teplote; osvedčený je viacúčelový mazací tuk, v potravinárskej a nápojovej prevádzke viacúčelový mazací tuk IV NSF. Nemiešajte tuky s odlišným zahusťovadlom, zmes môže stratiť mazacie vlastnosti.
Nepremazávajte – prebytočný tuk vytlačí tesnenie ložiska a nasaje prach. Tam, kde plastické mazivo nemá zmysel, napríklad na kĺby, zámky a pohyblivé mechanizmy, siahnite po ošetrovacom a mazacom spreji. Po práci ústie utrite a lis skladujte s nasadenou kartušou, aby do valca nevnikla nečistota. Ďalšiu dielenskú chémiu nájdete v kategórii chemické a technické výrobky.

Časté otázky (FAQ)

Aký mazací lis na kartuše si vybrať do servisu?
Ak mažete ťažkú techniku a zatuhnuté maznice, voľte pákové prevedenie – vyvinie najvyšší tlak. Do stiesnených miest a pod stroj sa hodí jednoručný lis, pretože druhou rukou pridržíte hadičku. Sledujte, aký typ kartuše lis používa: klasickú podľa DIN 1284 alebo systémovú skrutkovaciu, ktorá sa mení rýchlo a bez zamastených rúk.
Prečo z mazacieho lisu netečie tuk?
Najčastejšou príčinou je vzduch vo valci po výmene kartuše – lis treba odvzdušniť. Druhá možnosť je zanesená alebo zablokovaná mazacia hlavica, ktorú treba vyčistiť alebo vymeniť. Skontrolujte aj to, či ústie dosadá na maznicu kolmo a po celom obvode, a či tuk nie je príliš tuhý pre danú teplotu.
Kedy sa oplatí akumulátorový mazací lis?
Vtedy, keď má technika veľa mazacích miest alebo mažete denne. Akumulátorové prevedenie dávkuje tuk plynulo a stálym tlakom, takže práca je rýchlejšia a menej namáha ruku a zápästie. Pri niekoľkých mazniciach za týždeň je ručný pákový lis lacnejší a úplne postačuje.