Rezný kotúč Longlife pre hliník/neželezné kovy
Rezný kotúč na hliník Longlife
REZNY KOTUC NA HLINIK 125 X 2,5/22
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne nízka náchylnosť na zlomenie
- Veľmi vysoká bočná stabilita
- Skladovanie: v suchu, pri teplote okolia 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú pokrývku
- Používajte len nepoškodené kotúče
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte správny kontaktný tlak
- Rezné kotúče (rovné vyhotovenie) vždy upnite tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju
- Ďalšie informácie nájdete v príbalovom letáku
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 12413 a organizácie OSA (Organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Vhodný predovšetkým na hliník, hliníkové zliatiny a iné neželezné kovy, napr. meď, mosadz, bronz atď.
- Oddeľovanie náliatkov, tuhých materiálov, potrubí, profilov a plechov atď.
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezivosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Manipulácia/jednoduchosť ovládania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer | 125 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Verzia | Lomený |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!