Sklopná kotva W-KD-TB
Sklopná kotva W-KD-TB
KOTVA (W-KD-TB)-55-M8X100
Obj. č.
08625400
EAN 4011231793728
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vrátane podložky, tesniacej podložky vyrobenej z hypalonu a šesťhrannej matice, pozinkovaná oceľ. Špeciálne navrhnutá v súlade s predpismi VdS na upevnenie potrubia v dutých stenách, dutých stropoch a rôznych sendvičových paneloch
- Plne predmontovaná
- Sklopná kotva sa sama zaistí v podklade
- Otočná závitová tyč umožňuje individuálne nastavenie každého bodu upevnenia, napr. pri vytváraní sklonu
Stacionárne vodné hasiace systémy od M8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre potrubia v súlade s predpismi VdS, až do DN 50. Závitová tyč zabezpečená proti neúmyselnému vytiahnutiu
- Na montáž sprinklerového vedenia, záchytných priečok, vetracích potrubí, závesných montážnych prvkov, energetických koľajníc a svetelných líšt
- Maximálne bodové zaťaženie na stropoch z lichobežníkových kovových plechov pre potrubia = 0,8 kN/ďalšie pripevnenia = 1,0 kN
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 9 mm |
Verzia | S podložkou, tesniacim krúžkom a šesťhrannou maticou |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 22 mm |
Priemer závitu (d Gew) | 8 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 55 mm |
Materiál | Oceľ |
Minimálna hĺbka dutiny (h) | 75 mm |
Materiál tesniaceho krúžku | Hypalon |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!