Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 186, A4 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

SKRUTKA (T HD) DIN186 A A4 M8X30

Obj. č. 027708 30

EAN 4057708378029

Cena za zvolené balenie
Skrutka so zatĺkacou hlavou a štvorhranným nákružkom DIN 186, A4 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 027708 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

30 mm

Výška hlavy (k1)

5,5 mm

Šírka hlavy (n1)

8 mm

Dĺžka hlavy (m1)

18 mm

Normy

DIN 186

Forma

A

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

T-head type 1

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie