Skrutkovacia plastová zátka GPN 700
SCRPLG-GPN700-3/4ZO-16UNF-YELLOW
Obj. č. 0598709020
EAN 4057709280918
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dodatočné informácie:
Vhodné pre rôzne britské vnútorné závity a potrubné závity podľa normy DIN EN ISO 228-1.
Protišmyková hlava na manuálne upevnenie je doplnená drážkou až do stredných veľkostí, ktorá umožňuje taktiež montáž pomocou skrutkovača.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | UNF3/4 |
Stúpanie | 16 in |
Vonkajší priemer (d2) | 26 mm |
Výška (h1) | 18 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 12 mm |
Iné č. normy | GPN 700 |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 80 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 100 °C |