Súprava nábytkových koliesok, bez brzdy Solution 416
Súpr. náb. koliesok, Solution 416 OrgaAer bez fix.
KOLIESKO NABYTKOVE PLAST TVRDE D50 B416
Obj. č. 0684602196
EAN 4050382008121
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajner OrgaAer Speed Office
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 416 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x dvojica vodiacich koliesok
- 4 x kolík
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x upevňovací prvok
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 416 mm |
Materiál | Plast |