Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-22,2
Obj. č. 0597600222
EAN 4050642714748
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 28,8 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 22,2-25,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 15,5 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 20,2-23,3 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |