Viacúčelové mazivo bez lítia, automobil. sektor/priemysel
VAZELINA-LI-FREE-UNIVERZALNA-400G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokoúčinné mazivo s pomalým tečením a vysokou odolnosťou voči nárazom, s dodatočnou ochranou a vlastnosťami vhodnými pre núdzovú prevádzku vďaka obsahu MoS2 a grafitu.
Vhodný na
- Viacúčelové mazivo pre nízkorýchlostné/oscilačné valivé ložiská
- Klzné ložiská, puzdrá a všeobecné mazanie komponentov
- Základné mazivo na pripojenia točnice
Vynikajúca odolnosť voči vode
Vynikajúca ochrana proti korózii
Široké možnosti využitia
Bez obsahu silikónu, živice a AOX
Hárky údajov(X)
Pre nízkorýchlostné/oscilačné valivé ložiská, klzné ložiská, puzdrá a všeobecné mazanie komponentov. Základné mazivo na pripojenia návesov.
Hmotnosť obsahu | 400 g |
Obal | Kartuša |
Kód maziva | KPF2K-30 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 120 °C |
Farba | Čierna |
Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky | 110 mm²/s / pri 40°C |
Min. bod odkvapnutia / podmienky | 140 °C / podľa IP 396 |
Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky | 265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137 |
Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii | Stupeň korózie 0-0 |
Zaťaženie pri zváraní VKA | 3000 N |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Základný olej | Minerálny olej |
Vodovzdornosť / podmienky | 0 – 90 / podľa DIN51807-1 |
Systém mazania | Tuk |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,93 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Podmienka pre bod odkvapnutia | podľa IP 396 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 120 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 120 °C |
Podmienka pre penetráciu po preniknutí | po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137 |
Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii | ISO 11007, Test SKF Emcor |
Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA | DIN51350-4, test VKA |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje ťažké kovy | Áno |
S obsahom chlóru | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!