Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vosk na ochranu podvozka - OCHRANA PODVOZKU VOSKOVA TRANSP. 1000ML Vosk na ochranu podvozka - OCHRANA PODVOZKU VOSKOVA TRANSP. 1000ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/VmEno_nke9E

Vosk na ochranu podvozka - OCHRANA PODVOZKU VOSKOVA TRANSP. 1000ML - 1
Vosk na ochranu podvozka - OCHRANA PODVOZKU VOSKOVA TRANSP. 1000ML - 2

Vosk na ochranu podvozka

OCHRANA PODVOZKU VOSKOVA TRANSP. 1000ML

Obj. č. 08920794

EAN 4053479157184

Cena za zvolené balenie
Vosk na ochranu podvozka

Obj. č. 08920794

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náterová hmota na báze voskov obsahujúca rozpúšťadlá, neprelakovateľná
  • Vodu odpudzujúci antikorózny vosk s veľmi dobrými penetračnými vlastnosťami a samozaceľovacím efektom.

  • Suchá vrstva zostáva mierne lepkavá a je teplotne odolná až do približne 180 °C, čo znamená, že materiál možno použiť aj v priestoroch citlivých na teplotu.
Upozornenie

Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: minimálne 50 μm. Výrobok je potrebné pred používaním premiešať/pretrepať! Po aplikácii otočte nádobu s aerosólom hore dnom a striekajte dovtedy, kým sa ventil nevyprázdni.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálny antikorózny náter pre vozidlá, stroje, diely strojov a mnoho ďalších aplikácií, ako napríklad:


  • Automobilový priemysel

  • Výroba autobusov a prívesov

  • Výroba karosérií

  • Garáže, dielne

  • Kovospracujúci priemysel

  • Všeobecne v priemysle

  • Stavba lodí

  • Údržba a oveľa viac


Na oblasti podvozka s rizikom vzniku korózie, ako sú napr. spoje plechových dielov (prehyby, medzery, príruby), hrany a povrchy. Vynikajúca adhézia a veľmi dobrá stabilita na kovových povrchoch

Pokyny

Pred použitím dobre zatraste alebo dôkladne premiešajte. Ošetrené povrchy musia byť čisté, suché, bez hrdze, prachu a mastnoty. Výrobok je možné nanášať pomocou bezvzduchových pištolí alebo pištolí s pridávaním vzduchu alebo tlakovou striekacou pištoľou s tlakom vzduchu 3 – 4 bary. V prípade potreby možno výrobok naniesť aj namáčaním, valčekom alebo štetcom. Výrobok možno aplikovať bez nadmerného striekania a nesteká. Kontaminované povrchy a znečistené zariadenia možno očistiť rozpúšťadlami, kým sú čerstvé. Odporúčaná teplota aplikácie je v rozsahu 15 až 25 °C.

Chemický základ

Vosk

Obsah

1000 ml

Hmotnosť obsahu

930 g

Farba

Transparentná

Podiel pevných častíc min.

42 %

Teplotná odolnosť min./max.

-25 do 180 °C

Podmienka pre preschnutie

pri teplote 20°C, 65% relatívna vlhkosť, 400µ vlhkosť

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

Pri 400μm

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

120 min

Hustota

0,86 kg/l

Podmienka pre hustotu

pri 15°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Teplotná odolnosť max.

180 °C

Teplotná odolnosť min.

-25 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pištoľ s nádobkou na ochranu podvozku

PISTOL UBS

Na aplikáciu prostriedkov na ochranu proti úlomkom skál, podkladových náterov a tesnenia dutín na báze rozpúšťadiel a vody
x 1 ks
Sprejová pištoľ na ochranu podvozku Na nanášanie výrobkov na ochranu proti štrku a ochranu podvozku obsahujúcich rozpúšťadlá

PISTOL NA UBS

Na nanášanie prostriedkov na ochranu pred kamienkami a ochranných náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
With cotton velour finish inside.
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie