W-VD-IG puzdro s vnútorným závitom, z pozinkovanej ocele
KOTVA W-VAD A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotvenie pomocou spojenia medzi maltou, puzdrom s vnútorným závitom a kotviacim podkladom
Puzdro s vnútorným závitom z pozinkovanej ocele vo veľkostiach (vnútorný závit) M8, M10, M12 a M16
Vyčistenie vŕtaného otvoru: 3x vyfúknutie
Pokyny na montáž: Vložte puzdro s vnútorným závitom pomocou vŕtacieho kladiva alebo príklepovej vŕtačky v režime rotácie + príklepu.
Hárky údajov(X)
W-VD-IG/S (galvanizovaná oceľ) sa môže použiť v suchých interiéroch
Metrický ukazovateľ vnútorného priemeru kotvy | Vnút. záv. M 8 |
Dĺžka vnútorného závitu | 25 mm |
Priemer hmoždinky (d) | 12 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 90 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 90 mm |
Menovitý priemer vrtáka, systém patrón (d 0) | 14 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 90 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |